Daikin - Accessoire façade pour cassette 2 voies FXCQ-A - BYBCQ40H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 140 mm
largeur - 680 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848214044
Réf. Sonepar
00121002358
Réf. Fournisseur
BYBCQ40H
Marque
Daikin
hauteur:
140 mm
largeur:
680 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1360 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Accessoire VRV / façade pour unité intérieure type cassette deux voies FXCQ20-40A
Les Atouts de l'article:
Accessoire VRV / façade FXCQ20-40A
Les Atouts de la gamme:
Accessoire VRV / façade FXCQ20-40A
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire VRV / façade FXCQ20-40A
Les Atouts de la gamme:
Accessoire VRV / façade FXCQ20-40A
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


