Non retournable

Daikin - Accessoire Filtre longue durée pour cassette apparente - KAF5511D160

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 580 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 550 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848766307

Réf. Sonepar

00121004376

Réf. Fournisseur

KAF5511D160

Marque

Daikin

hauteur:

40 mm

largeur:

580 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

550 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire pour unité intérieure de type Cassette Apparente Sky-air ou VRV: Filtre longue durée

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin