Daikin - Accessoire Filtre longue durée pour unité cassette 600x600 - KAF441C60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 38 mm
largeur - 360 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 380 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848773800
Réf. Sonepar
00121877380
Réf. Fournisseur
KAF441C60
Marque
Daikin
hauteur:
38 mm
largeur:
360 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
380 mm
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


