Daikin - Accessoire filtre plissé (lot de 7) pour MC707VM - KAC972A4E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 365 mm
largeur - 80 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938608119
Réf. Sonepar
00121000536
Réf. Fournisseur
KAC972A4E
Marque
Daikin
hauteur:
365 mm
largeur:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire filtre plissé (lot de 7) pour MC707VM
Les Atouts de la gamme:
Accessoire filtre plissé (lot de 7) pour MC707VM
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


