Daikin - Accessoire groupe VRV IV cordon chauffant - EKBPH020TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 100 mm
largeur - 1000 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848759484
Réf. Sonepar
00121875948
Réf. Fournisseur
EKBPH020TA
Marque
Daikin
hauteur:
100 mm
largeur:
1000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1000 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire pour groupe extérieur VRV IV, cordon electrique de bac pour éviter le gel
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


