Non retournable

Daikin - Accessoire Interface BACnet pour Intelligent Touch Manager - DCM009A51

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire Interface BACnet pour Intelligent Touch Manager

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848335688

Réf. Sonepar

00121003166

Réf. Fournisseur

DCM009A51

Marque

Daikin

hauteur:

50 mm

largeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

250 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire Intégration équipements externes Via Bacnet pour Intelligent Touch Manager

Les Atouts de l'article:

Accessoire Intégration équipements externes Via Bacnet pour Intelligent Touch Manager

Les Atouts de la gamme:

Accessoire Intégration équipements externes Via Bacnet pour Intelligent Touch Manager

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin