Daikin - Accessoire kit de raccordement CTA taille 140 - EKEXV140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 401 mm
largeur - 215 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 78 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848048304
Réf. Sonepar
00121000459
Réf. Fournisseur
EKEXV140
Marque
Daikin
hauteur:
401 mm
largeur:
215 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
78 mm
Accessoire kit de vanne de détente taille 140 pour connexion d'un VRV IV ou ERQ sur une CTA
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande et kit de vanne de détente requis pour chaque unité de traitement d'air
Les Atouts de la gamme:
Boîtier de commande et kit de vanne de détente requis pour chaque unité de traitement d'air
Les Atouts de l'article:
Boîtier de commande et kit de vanne de détente requis pour chaque unité de traitement d'air
Les Atouts de la gamme:
Boîtier de commande et kit de vanne de détente requis pour chaque unité de traitement d'air



