Daikin - Accessoire Lot 70 raccords reduc sans soudure 3/8-1/2 - SDGTB1209_B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 57.5 mm
largeur - 23.5 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535320296
Réf. Sonepar
00121532029
Réf. Fournisseur
SDGTB1209_B
Marque
Daikin
hauteur:
57.5 mm
largeur:
23.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Raccords sans Soudures Daikin compatibles avec réfrigérant R410A et R32. Lot 70 racc.reduc sans soudure 3/8-1/2
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin