Daikin - Accessoire Module 8 entrées digit. pour ITM - 750-430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 74 mm
largeur - 20 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848324682
Réf. Sonepar
00121003460
Réf. Fournisseur
750-430
Marque
Daikin
hauteur:
74 mm
largeur:
20 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
104 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire Module pour Intelligent Touch Manager / 8 entrées digit.
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


