Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Accessoire obturateur air voies soufflage FXUQ - KDBHP49B140

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire obturateur air voies soufflage  FXUQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 90 mm

  • largeur - 120 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 550 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848197170

Réf. Sonepar

00121003610

Réf. Fournisseur

KDBHP49B140

Marque

Daikin

hauteur:

90 mm

largeur:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

550 mm

Accessoire pour unité intérieure de type cassette apparente Sky-air ou VRV: kit d'obturation de une ou deux voies de soufflage

Les Atouts de l'article:

Permet la fermeture complète d'un ou de deux voletsPas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge

Les Atouts de la gamme:

Permet la fermeture complète d'un ou de deux voletsPas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin