Daikin - Accessoire obturateur air voies soufflage FXZQ - FFA - KDBH44BA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 120 mm
largeur - 110 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 630 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938608683
Réf. Sonepar
00121000556
Réf. Fournisseur
KDBH44BA60
Marque
Daikin
hauteur:
120 mm
largeur:
110 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
630 mm
Les Atouts de l'article:
Permet la fermeture complète d'un ou de deux voletsPas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge
Les Atouts de la gamme:
Permet la fermeture complète d'un ou de deux voletsPas de combinaison possible entre l'option et le panneau auto-nettoyantEn combinaison avec des cassettes à soufflage circulaire infrarouge
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


