Daikin - Accessoire PAC hybride Connexion Ballon ECS - EKHY3PART

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 110 mm
largeur - 230 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 320 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024749105341
Réf. Sonepar
00121003319
Réf. Fournisseur
EKHY3PART
Marque
Daikin
hauteur:
110 mm
largeur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
320 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire permettant de connecter la PAC à un ballon ECS externe(non Daikin)Ce kit comprend la vanne 3 voies et le capteur de température pour le ballon ECS et une sonde à doigt de gant
Les Atouts de l'article:
Accessoire permettant de connecter la PAC à un ballon ECS externe (non Daikin) Ce kit comprend la vanne 3 voies et le capteur de température pour le ballon
Les Atouts de la gamme:
Sonde doigt de gant
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire permettant de connecter la PAC à un ballon ECS externe (non Daikin) Ce kit comprend la vanne 3 voies et le capteur de température pour le ballon
Les Atouts de la gamme:
Sonde doigt de gant
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


