Daikin - Accessoire plaque arrière unité console FXLQ 32-40 P - EKRDP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 700 mm
largeur - 640 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1050 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938916993
Réf. Sonepar
00121000528
Réf. Fournisseur
EKRDP40
Marque
Daikin
hauteur:
700 mm
largeur:
640 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1050 mm
pays de fabrication:
TURQUIE
Accessoire unité intérieure VRV / plaque arrière d'habillage pour console carrossée FXLQ32-40P
Les Atouts de l'article:
Accessoire / plaque arrière FXLQ32-40P
Les Atouts de la gamme:
Accessoire / plaque arrière FXLQ32-40P
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire / plaque arrière FXLQ32-40P
Les Atouts de la gamme:
Accessoire / plaque arrière FXLQ32-40P
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


