Daikin - Accessoire platine de cablage pour renvoi états de fonctionnement unités gainées - EKRP1C13

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire platine de cablage pour renvoi états de fonctionnement unités gainées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 165 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848833245

Réf. Sonepar

00121883324

Réf. Fournisseur

EKRP1C13

Marque

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

165 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

170 mm

#N/A

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin