Daikin - Accessoire plenum de soufflage pour unité gainée standard - KDAP25A140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 200 mm
largeur - 350 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1330 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848356508
Réf. Sonepar
00121003606
Réf. Fournisseur
KDAP25A140
Marque
Daikin
hauteur:
200 mm
largeur:
350 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1330 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur de décharge d'air pour conduit rondPour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds
Les Atouts de la gamme:
Adaptateur de décharge d'air pour conduit rondPour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


