Non retournable

Daikin - Accessoire plenum de soufflage pour unité gainée standard - KDAP25A56

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 630 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848356515

Réf. Sonepar

00121003608

Réf. Fournisseur

KDAP25A56

Marque

Daikin

hauteur:

180 mm

largeur:

630 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

350 mm

pays de fabrication:

JAPON

Adaptateur de décharge d'air pour conduit rond Pour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds

Les Atouts de l'article:

Adaptateur de décharge d'air pour conduit rond Pour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds

Les Atouts de la gamme:

Adaptateur de décharge d'air pour conduit rond Pour connecter une unité de plafond dissimulé à des conduits ronds

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin