Daikin - Accessoire pompe de relevage des condensats - K-KDU572EVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 330 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 360 mm
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938416332
Réf. Sonepar
00121000595
Réf. Fournisseur
K-KDU572EVE
Marque
Daikin
largeur:
330 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
360 mm
pays de fabrication:
JAPON
Accessoire pour unité intérieure VRV de type murale FXAQ: Bloc de pompe de relevage
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXAQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXAQ
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXAQ
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXAQ
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


