Non retournable

Daikin - Accessoire pompe de relevage des condensats - KDU50P140

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 290 mm

  • hauteur - 270 mm

  • profondeur - 310 mm

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848234837

Réf. Sonepar

00121003616

Réf. Fournisseur

KDU50P140

Marque

Daikin

largeur:

290 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

310 mm

pays de fabrication:

JAPON

Accessoire unité intérieure de type plafonnier apparent: Pompe de relevage des condensats

Les Atouts de l'article:

Accessoire adaptateur pompe de relevage

Les Atouts de la gamme:

Accessoire adaptateur pompe de relevage

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin