Daikin - Accessoire pompe de relevage des condensats - KDU50P60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 290 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 310 mm
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848234844
Réf. Sonepar
00121004053
Réf. Fournisseur
KDU50P60
Marque
Daikin
largeur:
290 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
310 mm
pays de fabrication:
JAPON
Kit de pompe de vidange Augmente la flexibilité d'installation En combinaison avec une unité suspendue à plafond soufflant à 1 voie
Les Atouts de l'article:
Kit de pompe de vidange Augmente la flexibilité d'installation En combinaison avec une unité suspendue à plafond soufflant à 1 voie
Les Atouts de la gamme:
Kit de pompe de vidange Augmente la flexibilité d'installation En combinaison avec une unité suspendue à plafond soufflant à 1 voie
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Kit de pompe de vidange Augmente la flexibilité d'installation En combinaison avec une unité suspendue à plafond soufflant à 1 voie
Les Atouts de la gamme:
Kit de pompe de vidange Augmente la flexibilité d'installation En combinaison avec une unité suspendue à plafond soufflant à 1 voie
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


