Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Accessoire pompe de relevage des condensats - KDU50R160

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire pompe de relevage des condensats

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 286 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 314 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848732692

Réf. Sonepar

00121873269

Réf. Fournisseur

KDU50R160

Marque

Daikin

largeur:

286 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

314 mm

Pompe de relevage des condensats pour plafonnier apparent FHA-A9

Les Atouts de la gamme:

Pompe de relevage des condensats pour plafonnier apparent FHA-A9

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin