Daikin - Accessoire pompe de relevage FXMQ 200-250 - KDU30L250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 230 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 190 mm
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938654000
Réf. Sonepar
00121000566
Réf. Fournisseur
KDU30L250
Marque
Daikin
largeur:
230 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
190 mm
pays de fabrication:
JAPON
Accessoire unité intérieure gainable de type FXMQ200-250: Pompe de relevage des condensats
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXMQ200-250
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXMQ200-250
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXMQ200-250
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur pompe de relevage FXMQ200-250
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


