Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Daikin - Accessoire QA / VRV système de contrôle - 750-461/000-005

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Accessoire QA / VRV   système de contrôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 74 mm

  • largeur - 20 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 104 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848324774

Réf. Sonepar

00121003653

Réf. Fournisseur

750-461/000-005

Marque

Daikin

hauteur:

74 mm

largeur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

104 mm

Module pour Intelligent Touch Manager / entrée thermistance - 2 contacts

Les Atouts de l'article:

Accessoire Wago / entrée thermistance - 2 contacts

Les Atouts de la gamme:

Accessoire Wago / entrée thermistance - 2 contacts

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin