Daikin - Accessoire raccord de dérivation triple Refnet pour Sky-Air - KHRQ127H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 160 mm
largeur - 220 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848839452
Réf. Sonepar
00121000582
Réf. Fournisseur
KHRQ127H
Marque
Daikin
hauteur:
160 mm
largeur:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
600 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire pour installation d'un système Sky-Air en version triple: Raccord Refnet triple 100-140
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur Sky Air refnet triple 100-140
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur Sky Air refnet triple 100-140
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur Sky Air refnet triple 100-140
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur Sky Air refnet triple 100-140
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


