Daikin - Accessoire raccord dérivation multi modules VRV III et IV - BHFQ22P1007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 200 mm
largeur - 230 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 780 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848873807
Réf. Sonepar
00121000846
Réf. Fournisseur
BHFQ22P1007
Marque
Daikin
hauteur:
200 mm
largeur:
230 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
780 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Accessoire raccord refnet pour une combinaison de deux unités extérieures réversibles de type VRV III et VRV IV
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur raccord dérivé multi module VRV III-IV
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


