Daikin - Accessoire rouleau filtre purificateur d'air - KAC15A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 85 mm
largeur - 85 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 350 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938604937
Réf. Sonepar
00121000535
Réf. Fournisseur
KAC15A
Marque
Daikin
hauteur:
85 mm
largeur:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
350 mm
Le KAC15A est un accessoire rouleau filtre pour le purificateur d'air Daikin pour une meilleure Qualité de l'air Intérieur
Les Atouts de l'article:
Accessoire rouleau filtre purificateur d'air
Les Atouts de la gamme:
Accessoire rouleau filtre purificateur d'air
Les Atouts de l'article:
Accessoire rouleau filtre purificateur d'air
Les Atouts de la gamme:
Accessoire rouleau filtre purificateur d'air
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


