Daikin - Accessoire VRV boîtier de sélection pour récupération d'énergie - BS12Q14AV1B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 298 mm
largeur - 820 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 430 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848531097
Réf. Sonepar
00121003848
Réf. Fournisseur
BS12Q14AV1B
Marque
Daikin
hauteur:
298 mm
largeur:
820 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
430 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Accessoire VRV IV, boite de sélection à récupération d'énergie 12 sorties Multi BS-A
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur câblage
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur câblage
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur câblage
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur câblage
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


