Daikin - Accessoire VRV système extérieur extension adaptateur - DTA109A51
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 50 mm
largeur - 150 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938849130
Réf. Sonepar
00121000889
Réf. Fournisseur
DTA109A51
Marque
Daikin
hauteur:
50 mm
largeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
150 mm
pays de fabrication:
JAPON
Accessoire de contrôle pour système VRV, adapteur pour augmenter le nombre de groupes ou unités sur une ligne DIII-Net
Les Atouts de l'article:
Accessoire adapteur VRV System Extension Adaptator
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adapteur VRV System Extension Adaptator
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adapteur VRV System Extension Adaptator
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adapteur VRV System Extension Adaptator
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


