Daikin - Accessoire VRV Unité Extérieure Bac Condensation 8-10 CH - KWC26B280 - KWC26B280
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 930 mm
largeur - 200 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 765 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938678051
Réf. Sonepar
00121000918
Réf. Fournisseur
KWC26B280
Marque
Daikin
hauteur:
930 mm
largeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
765 mm
Accessoire pour groupe extérieur VRV III : Bac à condensats pour les tailles 8 et 10 chevaux
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure bac à condensat 8-10 Ch
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure bac à condensat 8-10 Ch
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure bac à condensat 8-10 Ch
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure bac à condensat 8-10 Ch
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


