Daikin - Accessoire VRV unité extérieure sélecteur été/hiver - KRC19-26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 70 mm
largeur - 90 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4906938605002
Réf. Sonepar
00121000917
Réf. Fournisseur
KRC19-26
Marque
Daikin
hauteur:
70 mm
largeur:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
140 mm
pays de fabrication:
JAPON
Accessoire de contrôle pour système VRV: Selecteur du mode de fonctionnement été/hiver
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure sélecteur été/hiver
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure sélecteur été/hiver
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure sélecteur été/hiver
Les Atouts de la gamme:
Accessoire adaptateur VRV unité extérieure sélecteur été/hiver
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


