Non retournable

Daikin - Appoint électrique 4,5 kW Ballon ECS 150L - DRELHEATERA

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Appoint électrique 4,5 kW Ballon ECS 150L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024749104917

Réf. Sonepar

00121910491

Réf. Fournisseur

DRELHEATERA

Marque

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire chauffage - Appoint électrique 4,5 kW Ballon ECS 150L

Les Atouts de l'article:

Appoint électrique 4,5 kW Ballon ECS 150L

Les Atouts de la gamme:

Appoint électrique 4,5 kW Ballon ECS 150L

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin