Daikin - Armoire d'encastrement pour RMX4/RMV3 - accessoire chauffage - EIWRX4RV3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 110 mm
largeur - 520 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 720 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848864546
Réf. Sonepar
00121886454
Réf. Fournisseur
EIWRX4RV3A
Marque
Daikin
hauteur:
110 mm
largeur:
520 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
720 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Armoire d'encastrement pour RMX4/RMV3 pour plancher chauffant/rafraichissant
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


