Non retournable

Daikin - Bac à condensat pour FWXM15ATV3 - accessoire chauffage - EKM15COH

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Bac à condensat pour FWXM15ATV3 - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 377 mm

  • largeur - 35 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 881 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848853861

Réf. Sonepar

00121004280

Réf. Fournisseur

EKM15COH

Marque

Daikin

hauteur:

377 mm

largeur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

881 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Accessoire chauffage - Bac à condensat pour FWXM15ATV3

Les Atouts de l'article:

Bac à condensat pour FWXM15ATV3

Les Atouts de la gamme:

Bac à condensat pour FWXM15ATV3

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin