Daikin - Bac à condensat pour unité extérieure de petite taille - EKDP008C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 120 mm
largeur - 310 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 780 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848209293
Réf. Sonepar
00121002399
Réf. Fournisseur
EKDP008C
Marque
Daikin
hauteur:
120 mm
largeur:
310 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
780 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Bac à condensat pour unité extérieure 5-8 kW Bac à condensat pour récupérer et évacuer les condensats de l’unité extérieure
Les Atouts de l'article:
Bac à condensat pour unité extérieure 5-8 kW Bac à condensat pour récupérer et évacuer les condensats de l’unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
Bac à condensat pour récupérer et évacuer les condensats de l’unité extérieure
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Bac à condensat pour unité extérieure 5-8 kW Bac à condensat pour récupérer et évacuer les condensats de l’unité extérieure
Les Atouts de la gamme:
Bac à condensat pour récupérer et évacuer les condensats de l’unité extérieure
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


