Daikin - Bac à condensats pour caisson bas niveau sonore EKLN140 - EKLN140-DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 600 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535111368
Réf. Sonepar
00121511136
Réf. Fournisseur
EKLN140-DP
Marque
Daikin
hauteur:
40 mm
largeur:
600 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1000 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Bac à condensats à prévoir avec la pose du kit bas niveau sonore Daikin. Ce bac s'adapte sur les groupes RZAG-N, RZA-D et RXYSA-A
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


