Daikin - Ballon d'eau chaude sanitaire 120 L - Multi + - EKHWET120BV3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • convient pour pompe à chaleur - Oui

  • hauteur - 1510 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4573535156444

Réf. Sonepar

00121515644

Réf. Fournisseur

EKHWET120BV3

Marque

Daikin

convient pour pompe à chaleur:

Oui

hauteur:

1510 mm

Ballon d'eau chaude sanitaire 120 L - Multi + - installation murale - compatible avec UE 4MWXM52A9

Les Atouts de l'article:

Ballon d'eau chaude sanitaire d'une capacité de 120L

Les Atouts de la gamme:

Ballon ECS à raccorder au concept Multi+ (chauffage et rafraîchissement par vecteur air, et eau chaude sanitaire)