Daikin - Batterie électrique d'appoint T N 3-9 kW - accessoire chauffage - EKMBUHC9W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 560 mm
largeur - 250 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848377725
Réf. Sonepar
00121837772
Réf. Fournisseur
EKMBUHC9W1
Marque
Daikin
hauteur:
560 mm
largeur:
250 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
210 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Accessoire chauffage - Batterie électrique d'appoint T N 3-9 kW
Les Atouts de l'article:
Batterie électrique d'appoint T N 3-9 kW
Les Atouts de la gamme:
Batterie électrique d'appoint T N 3-9 kW
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Les Atouts de l'article:
Batterie électrique d'appoint T N 3-9 kW
Les Atouts de la gamme:
Batterie électrique d'appoint T N 3-9 kW
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


