Daikin - Batterie électrique d'appoint unifiée - accessoire chauffage - EKLBUHCB6W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 270 mm
largeur - 300 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848541584
Réf. Sonepar
00121854158
Réf. Fournisseur
EKLBUHCB6W1
Marque
Daikin
hauteur:
270 mm
largeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
650 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Batterie électrique d'appoint unifiéeCâblage Monophasée : 3 kW ou 9WCâblage Triphasée : 6 kW ou 9 kW
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
NoticePDF
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


