Non retournable

Daikin - Broche multiprises 230V - accessoire chauffage - EKWUFHTA1V3

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 90 mm

  • largeur - 326.5 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 52 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848774739

Réf. Sonepar

00121004244

Réf. Fournisseur

EKWUFHTA1V3

Marque

Daikin

hauteur:

90 mm

largeur:

326.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

52 mm

pays de fabrication:

INDE

Accessoire chauffage - Broche multiprises 230V

Les Atouts de l'article:

Broche multiprises 230V

Les Atouts de la gamme:

Broche multiprises 230V

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin