Daikin - Câble et clapet anti retour Daikin Altherma H Hybrid - EKADDONJH2

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Câble et clapet anti retour Daikin Altherma H Hybrid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024749105334

Réf. Sonepar

00121910533

Réf. Fournisseur

EKADDONJH2

Marque

Daikin

hauteur:

250 mm

largeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

400 mm

pays de fabrication:

BELGIQUE

Câble et clapet anti retour Daikin Altherma H Hybrid

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin