Daikin - Caisson accoustique unité extérieure Daikin Altherma 4-6-8 kW - EKLN08A1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 980 mm
largeur - 1186 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 710 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024749101633
Réf. Sonepar
00121910163
Réf. Fournisseur
EKLN08A1
Marque
Daikin
hauteur:
980 mm
largeur:
1186 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
710 mm
pays de fabrication:
BELGIQUE
Caisson accoustique unité extérieure Daikin Altherma 4-6-8 kW_x000D_
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


