Daikin - Caisson double flux type VKM - taille 80 - VKM80GB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1900 mm
largeur - 1510 mm
hauteur - 550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848222438
Réf. Sonepar
00121002496
Réf. Fournisseur
VKM80GB
Marque
Daikin
longueur:
1900 mm
largeur:
1510 mm
hauteur:
550 mm
Caisson double flux type VKM - taille 80 - sur option : filtres à haute efficacité, sonde CO2
Les Atouts de l'article:
Caisson double flux avec récup. de chaleur totaleGamme de 150 m3/h à 2000 m3/hIdéal pour les petits commerces Possibilité de rafraîchissement gratuit lorsque la température extérieure le permetSur option : filtres à haute efficacité, sonde CO2
Les Atouts de la gamme:
Caisson double flux avec récup. de chaleur totaleGamme de 150 m3/h à 2000 m3/hIdéal pour les petits commerces Possibilité de rafraîchissement gratuit lorsque la T° ext. le permetSur option : filtres à haute efficacité, sonde CO2
Les Atouts de l'article:
Caisson double flux avec récup. de chaleur totaleGamme de 150 m3/h à 2000 m3/hIdéal pour les petits commerces Possibilité de rafraîchissement gratuit lorsque la température extérieure le permetSur option : filtres à haute efficacité, sonde CO2
Les Atouts de la gamme:
Caisson double flux avec récup. de chaleur totaleGamme de 150 m3/h à 2000 m3/hIdéal pour les petits commerces Possibilité de rafraîchissement gratuit lorsque la T° ext. le permetSur option : filtres à haute efficacité, sonde CO2




