Daikin - Carte Daikin Online Controller pour système Splits - BRP069B43

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 79 mm

  • largeur - 52 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 17.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848611133

Réf. Sonepar

00121003845

Réf. Fournisseur

BRP069B43

Marque

Daikin

hauteur:

79 mm

largeur:

52 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

17.5 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Carte Daikin Online Controller pour système Splits - Permet le pilotage à distance des unités. Consommation maitrisée.

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin