Daikin - Carte LAN Daikin Altherma pilotage par smartphone Sg Pv - BRP069A61

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 123 mm

  • largeur - 208 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024749092962

Réf. Sonepar

00121003840

Réf. Fournisseur

BRP069A61

Marque

Daikin

hauteur:

123 mm

largeur:

208 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

40 mm

Carte Lan BRP069A61 Carte LAN pour Daikin Altherma (combinaison obligatoire avec thermostatMadoka (BRC1HHDW/S/K) - Pilotage par smartphone + Smart Grid + Photovoltaïque

Les Atouts de l'article:

Carte Lan BRP069A61 Carte LAN pour Daikin Altherma (combinaison obligatoire avec thermostatMadoka (BRC1HHDW/S/K) - Pilotage par smartphone + Smart Grid + Photovoltaïque

Les Atouts de la gamme:

Carte LAN