Daikin - Carte PCB pour télécommande régulation PID - EKPCB10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 125 mm
largeur - 225 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4573535171133
Réf. Sonepar
00121517113
Réf. Fournisseur
EKPCB10
Marque
Daikin
hauteur:
125 mm
largeur:
225 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
250 mm
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


