Daikin - Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 25 - FXFQ25B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 204 mm

  • profondeur - 840 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848707577

Réf. Sonepar

00121870757

Réf. Fournisseur

FXFQ25B

Marque

Daikin

largeur:

840 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

840 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

18 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 25 - haute efficacité assurée par la fonction de nettoyage automatique

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin