Non retournable

Daikin - Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 80 - FXFQ80B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 246 mm

  • profondeur - 840 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848707621

Réf. Sonepar

00121870762

Réf. Fournisseur

FXFQ80B

Marque

Daikin

largeur:

840 mm

hauteur:

246 mm

profondeur:

840 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

10 mm

nombre de phases:

1

poids:

24 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 80- haute efficacité assurée par la fonction de nettoyage automatique

Les Atouts de l'article:

Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin