Non retournable

Daikin - Cassette apparente 900 x 900 ? 12,5 kW - gamme unifiée - FUA125A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 13.5...13.5 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848602841

Réf. Sonepar

00121860284

Réf. Fournisseur

FUA125A

Marque

Daikin

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

puissance frigorifique:

12.1...12.1 kW

puissance calorifique (nominale):

13.5...13.5 kW

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

largeur:

950 mm

hauteur:

198 mm

profondeur:

950 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

niveau de pression acoustique chauffage:

40...47 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

40...47 dB(A)

poids:

26 kg

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

Cassette apparente 900 x 900 – 12,5 kW - gamme unifiée - couleur blanc - idéal pour les magasins et les grands volumes

Les Atouts de l'article:

Unité Intérieure unifiée R-410A-R32 Système idéal pour les magasins ou grands volumes sans faux plafond Adapté pour le neuf ou rénovation Blanc

Les Atouts de la gamme:

Casette apparente idéale pour les grandes surfaces sans faux plafonds

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin