Non retournable

Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 3.5 kW - FCAG35B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - autre

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 204 mm

  • profondeur - 840 mm

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848702275

Réf. Sonepar

00121870227

Réf. Fournisseur

FCAG35B

Marque

Daikin

type de réfrigérant:

autre

largeur:

840 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

564...846 m³/h

débit d'air refroidissement:

528...774 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.52 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

9

poids:

18 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 3.5 kW - de nombreuses options disponibles (nettoyage automatique, sonde de présence, contrôle Wi-Fi ...)

Les Atouts de l'article:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Quelques mots du fabricant :

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin