🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 7,1 kW - FCAG71B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7.5...7.5 kW

  • type de réfrigérant - autre

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 204 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848702237

Réf. Sonepar

00121870223

Réf. Fournisseur

FCAG71B

Marque

Daikin

puissance frigorifique:

6.8...6.8 kW

puissance calorifique (nominale):

7.5...7.5 kW

type de réfrigérant:

autre

largeur:

840 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

version VRF:

Oui

débit d'air chauffage:

648...906 m³/h

débit d'air refroidissement:

648...906 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

12

poids:

21 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 7,1 kW - de nombreuses options disponibles (nettoyage automatique, sonde de présence, contrôle Wi-Fi ...)

Les Atouts de l'article:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Un produit Daikin

Découvrez toute la gamme Daikin