Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow hautes performances ? 7,1 kW - FCAHG71H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale) - 7.5...7.5 kW
largeur - 840 mm
hauteur - 288 mm
profondeur - 840 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848702329
Réf. Sonepar
00121870232
Réf. Fournisseur
FCAHG71H
Marque
Daikin
puissance frigorifique:
6.8...6.8 kW
puissance calorifique (nominale):
7.5...7.5 kW
largeur:
840 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
niveau de pression acoustique chauffage:
29...36 dB(A)
niveau de pression acoustique refroidissement:
29...36 dB(A)
poids:
25 kg
tension de raccordement:
230 V
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Quelques mots du fabricant :
Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie Air /Air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), et dans le Top 3 sur le marché de « l’Applied » (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).
Un produit Daikin
Découvrez toute la gamme Daikin


